Kaarimikrometrin jalusta 1,3 kg

Tuote nro.: 421850
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
848 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 165 mm
Leveys 115 mm
Korkeus 115 mm
Paino 1,3 kg
Tuotetyyppi Jalusta, kaarimikrometrin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 421850
EAN / GTIN 4045197233974
Valmistajan numero 421850

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin