Digitaalinen kaarimikrometri urien mittaukseen, Mittausalue: 0-25mm

Tuote nro.: 421725 0-25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 32,89 € /kpl
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 21,10 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: ISO 3611
  • Pakkaus: kestävä rasia
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Mittarummun asteikko: 1/50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 3611
Lukema 0,001 mm
Lukema 0,0001 tuuma
Mittapoikkeama E MPE ±3 µm
mittaustekniikka digitaalinen
Pakkaus kestävä rasia
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittarummun asteikko 1/50
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Nappiparisto
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 421725 0-25
EAN / GTIN 4062406063245
Valmistajan numero 421725 0-25
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Selkeälukuinen digitaalinäyttö, jossa lisäksi analoginen asteikko. Lujatekoinen metallikotelo.
Pyörimätön mittauskara

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Kaarimikrometri digitaalisella ja analogisella näytöllä.
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Käytä vain teknisten tietojen mukaisesti.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Tärinää, nykäiseviä liikkeitä, tärähdyksiä ja iskuja on vältettävä.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista voimakkaille magneettikentille tai korkeajännitteisille ympäristöille.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle.
  • Avaa kotelo ainoastaan paristokannesta pariston vaihtoa varten.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin