Digitaalinen kaarimikrometri mittauskärjellä i-wi 0-20 mm

Tuote nro.: 421697 0-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 20,30 € /kpl
  • 31,63 € /kpl
  • 64,40 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: MAHR i-wi -radiojärjestelmä
  • IP-suojausluokka: IP 65
  • Pakkaus: kestävä rasia
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Lukema 0,001 mm
    Lukema 0,0001 tuuma
    Kierteen nousu 0,5 mm
    Liitäntä MAHR i-wi -radiojärjestelmä
    IP-suojausluokka IP 65
    Radiokäyttö Valmistajan ohjelmisto
    LCD-näytön merkkikorkeus 10 mm
    mittaustekniikka digitaalinen
    Pakkaus kestävä rasia
    Lukema valittavissa mm/tuumaa
    Virheraja 4 µm
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
    Tuotetyyppi Kaarimikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 421697 0-20
    EAN / GTIN 4059192059026
    Valmistajan numero 4157140

    Kuvaus

    Malli:

    Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, numeroiden koko 10 mm. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. Kätevän toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkappale on toleranssirajojen sisällä.

    Toiminto:

    IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

    Erikoistarvike:

    I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin