Digitaalinen kaarimikrometri urien mittaukseen i-wi 50-75 mm

Tuote nro.: 421695 50-75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 36,46 € /kpl
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 66,93 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: MAHR i-wi -radiojärjestelmä
  • IP-suojausluokka: IP 65
  • Pakkaus: kestävä rasia
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Lukema 0,001 mm
Lukema 0,0001 tuuma
Kierteen nousu 5 mm
Liitäntä MAHR i-wi -radiojärjestelmä
IP-suojausluokka IP 65
Radiokäyttö Valmistajan ohjelmisto
LCD-näytön merkkikorkeus 10 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Pakkaus kestävä rasia
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Virheraja 5 µm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 421695 50-75
EAN / GTIN 4059192058906
Valmistajan numero 4157143

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, numeroiden koko 10 mm. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. Kätevän toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkappale on toleranssirajojen sisällä.
Pyörimätön kara. QUICK DRIVE, karan nousu 5 mm kierrosta kohti.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

Erikoistarvike:

I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin