{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Lukema | 0,0001 mm | |
Lukema | 0 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,6 µm | |
Mittauspintojen tasomaisuus | 0,3 µm | |
Karan ⌀ | 6,35 mm | |
Kierteen nousu | 0,5 mm | |
Mittauspinnan ⌀ | 3,2 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421608 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368639017 | |
Valmistajan numero | 293-130-10 |