{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | QuickMike | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 30 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
virheraja | 2 µm | |
Karan ⌀ | 6,35 mm | |
Kierteen nousu | 10 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421590 0-30 | |
EAN / GTIN | 4946368736693 | |
Valmistajan numero | 293-666-20 |