Digitaalinen kaarimikrometri tiedostoliitäntä 50-75 mm

Tuote nro.: 421572 50-75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 36,46 € /kpl
  • 66,93 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: USB-rajapinta; USB-liitäntä.
  • IP-suojausluokka: IP 65
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 50 mm - 75 mm
Lukema 0,001 mm
virheraja 2 µm
Karan ⌀ 6,35 mm
Kierteen nousu 2 mm
Liitäntä USB-rajapinta; USB-liitäntä.
IP-suojausluokka IP 65
mittaustekniikka digitaalinen
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 421572 50-75
EAN / GTIN 4946368716626
Valmistajan numero 293-142-30

Kuvaus

Malli:

Virherajat standardin DIN 863 vaatimuksia tiukemmat. Erittäin suuri LCD-näyttö (7,5 mm). ″Function Lock″ estää nollapisteen tahattoman säätämisen. Yhdistelmäräikkä (momentinrajoitus rummussa ja pikatoiminnossa) käyttöön yhdellä kädellä ja pitimessä.

Etu:

Mittausaika jopa 40 % lyhyempi 2 mm kierteen nousun ansiosta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357. Koosta 25−50 alkaen 1 asetusmitta.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin