Digitaalinen kaarimikrometrisarja IP65, tiedostoliitäntä 0-50 mm

Tuote nro.: 421555 0-50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 55,89 € /kpl
  • 95,91 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 65
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 0 mm - 50 mm
    Liitäntä USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
    IP-suojausluokka IP 65
    mittaustekniikka digitaalinen
    Mikrometrien määrä 2
    Säätömittojen määrä 1
    Pakkaus kestävä rasia
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Tuotetyyppi Kaarimikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 421555 0-50
    EAN / GTIN 4946368673226
    Valmistajan numero 293-966-30

    Kuvaus

    Malli:

    Kaarimikrometrit nro 421525.

    Toiminto:

    IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää asetusmitat ja säilytyslaatikon.