Digitaalinen kaarimikrometri IP65 0-25 mm

Tuote nro.: 421515 0-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 20,30 € /kpl
  • 31,63 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
302 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • IP-suojausluokka: IP 65
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 0 mm - 25 mm
    Lukema 0,001 mm
    virheraja 2 µm
    Karan ⌀ 6,35 mm
    Kierteen nousu 0,5 mm
    IP-suojausluokka IP 65
    mittaustekniikka digitaalinen
    Pakkaus kestävä rasia
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Tuotenro, paristot/akut 081560 357
    Tuotetyyppi Kaarimikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 421515 0-25
    EAN / GTIN 4946368672908
    Valmistajan numero 293-240-30

    Kuvaus

    Malli:

    Virherajat standardin DIN 863 vaatimuksia tiukemmat.
    Erittäin suuri LCD-näyttö (7,5 mm), virheetön ja nopea luenta, näppäinlukitus.
    Kovametalliset mittauspinnat.
    Iskunkestävä malli.
    Mittauskara karkaistu ja hiottu.
     

    Toiminto:

    IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana 1 paristo nro 081560 koko  357, 1 asetusmitta alk. koosta 25 − 50.

    Erikoistarvike:

    Nro 421525 ja 421527, tiedonsiirtokaapeli nro 497445.