{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 100 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Liitäntä | MAHR i-wi -radiojärjestelmä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Mikrometrien määrä | 4 | |
Säätömittojen määrä | 3 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Radiokäyttö | Valmistajan ohjelmisto | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421330 0-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058838 | |
Valmistajan numero | 4157115 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Digitaalinen kaarimikrometrisarja IP65 i-wi, Mittausalue: 0-100mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
2 093,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
845,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
2 167,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Säätömittojen määrä | 3 | 3 | 3 |
Mikrometrien määrä | 4 | 4 | 4 |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
IP-suojausluokka | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 863 | Tehdasnormi |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |