{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Lukema | 0,0001 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 4 µm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Kierteen nousu | 5 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
LCD-näytön merkkikorkeus | 10 mm | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Mittauskärkien määrä | 6 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421321 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192063702 | |
Valmistajan numero | 4157050 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaalinen kaarimikrometri vaihdettavat mittauskärjet 0-25 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
1 397,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 803 kappaletta varastossa
158,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | 1 |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
IP-suojausluokka | IP 65 | IP 54 |
Mittausalue | 0 ;25 | 0 ;25 |
Karan ⌀ | 6,5 | 6,5 |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |