{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 100 mm - 200 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/100 mm | |
virheraja | 6 µm | |
Karan ⌀ | 10 mm | |
Karan mittausalue | 50 mm | |
Mittarummun ⌀ | 24 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Paino | 1,9 kg | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420920 100-200 | |
EAN / GTIN | 2050002041066 | |
Valmistajan numero | 4168 100-200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Iso tarkkuuskaarimikrometri, mittapalan jatko-osa 100-200 mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 467,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
557,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 | 0,01 |
Mittausalue | 100 ;200 | 100 ;200 |
Mittarummun ⌀ | 24 | 25 |
Mittarummun asteikko | 1/100 | 1/100 |
Karan ⌀ | 10 | 8 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |