{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 150 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/100 mm | |
Karan ⌀ | 8 mm | |
Karan mittausalue | 25 mm | |
Mittarummun ⌀ | 25 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mittauskärkien määrä | 6 | |
Säätömittojen määrä | 6 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420770 150-300 | |
EAN / GTIN | 4045197203908 | |
Valmistajan numero | 420770 150-300 |