{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 2 µm | |
Karan ⌀ | 6,35 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mittauspinnan rakenne | Kovametallivahvisteinen | |
Paino | 0,3 kg | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420540 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368508535 | |
Valmistajan numero | 102-701 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
81,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
442 kappaletta varastossa
29,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 646 kappaletta varastossa
59,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
42,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Karan ⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen | analoginen |