Kaarimikrometri 225-250 mm

Tuote nro.: 420500 225-250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 60,43 € /kpl
  • 123,63 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 863
    Mittausalue 225 mm - 250 mm
    Lukema 0,01 mm
    Mittarummun asteikko 1/50 mm
    virheraja 5 µm
    Karan ⌀ 6,35 mm
    Kierteen nousu 1/50 mm
    Mittarummun ⌀ 18 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Mittauspinnan rakenne Kovametallivahvisteinen
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Kaarimikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 420500 225-250
    EAN / GTIN 4946368215020
    Valmistajan numero 103-146-10

    Kuvaus

    Malli:

    Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.
    Karkaistu, hiottu mittauskara.
    Lukitus kiinnitysvivulla.
    Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.
    Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.
    Koosta 100 −125 alkaen sis. lakatun valurautakaaren.

    Toimituksen sisältö:

    Koosta 25 − 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin