Puukotelo mittauslaitesarjalle 6

Tuote nro.: 419200 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Syvennysten lkm Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Syvennysten lkm 6
Materiaali puu
Tuotetyyppi Tasku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 419200 6
EAN / GTIN 2050001049087

Kuvaus

Malli:

Tyhjät puukotelot, vaahtomuovisisus.

Sopii:

1 Työntömitta koko 150 mm.1 Kaarimikrometrikoko 0–25 mm.1 Kulma koko 100 × 70 mm.1 Hiusviivain, pituus 100 mm.1 Teräsviivain, pituus 200 mm. 1 Kärkiharppi, koko 120 mm pitkä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin