Mittaussilta syvyystyöntömittaan nro 418770 500 mm

Tuote nro.: 418774 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 17,42 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Siltapituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Siltapituus 500 mm
Mittaussillan halkaisija 20×13 mm
Tuotetyyppi mittaussilta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 418774 500
EAN / GTIN 2050001670946

Kuvaus

Malli:

Mittaussilta voidaan kiinnittää nopeasti ilman erillisiä työkaluja. Kiinnitys paikoilleen 2 jousitetulla tapilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin