{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 800 mm | |
Lukema valittavissa | 0,01 mm | |
Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,04 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Siltapituus | 150 mm | |
Läpimitan mittauskisko | 12×4 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta |
Tuotekoodi | 418770 800 | |
EAN / GTIN | 2050001670892 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaalinen yleis-syvyystyöntömitta 800 mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
2 225,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
791,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | mm/tuumaa |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
virheraja | 0,04 | 0,06 |
Läpimitan mittauskisko | 12×4 | 23,5 × 9 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta | Syvyystyöntömitta |