Digitaalinen syvyystyöntömitta tiedostoliitäntä 1000 mm

Tuote nro.: 418710 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 70,84 € /kpl
  • 77,28 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 13385
  • Liitäntä: USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 1 000 mm
Lukema 0,01 mm
Mittapoikkeama E MPE ±0,07 mm
Liitäntä USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Siltapituus 250 mm
Läpimitan mittauskisko 20×6 mm
Pakkaus Tasku
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi Syvyystyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 418710 1000
EAN / GTIN 4946368377094
Valmistajan numero 571-207-10

Kuvaus

Malli:

Mittaustulos näytetään helppolukuisella näytöllä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Lisäsillat nro 418744 .
Tiedonsiirtokaapeli nro 497080 ja 497100.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin