{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Lukema valittavissa | 0,01 mm | |
Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä; TESA Link Connector TLC | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Siltapituus | 150 mm | |
Läpimitan mittauskisko | 15×4 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta |
Tuotekoodi | 418697 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106572 | |
Valmistajan numero | 00530450 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Digitaalinen syvyystyöntömitta TWIN CAL IP 67, Mittausalue: 500mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
910,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
632,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | mm/tuumaa |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | 1 |
Standardi | ISO 13385 | Tehdasnormi |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma | 0,0005 tuuma |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta | Syvyystyöntömitta |