{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 26 mm - 200 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Jaotus | 1/20 mm | |
virheraja | 0,1 mm | |
Leukapituus L | 60 mm | |
Mittauskärki A | 3 mm | |
Mittauskärki B | 7 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Uratyöntömitta |
Tuotekoodi | 417900 26-200 | |
EAN / GTIN | 4045197203564 | |
Valmistajan numero | 417900 26-200 |