Yleiskäyttöinen digitaalinen työntömitta DIGI ULISSE I/E 650 mm

Tuote nro.: 417700 650
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 74,29 € /kpl
  • 68,08 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Raaka-aine: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 650 mm
Mittausalue ulkopuolella 0 mm - 570 mm
Mittausalue sisäpuolella 42 mm - 650 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,04 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.
IP-suojausluokka IP 67
Leukapituus 103 mm
Kuulan ⌀ mittauskärki 3 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 417700 650
EAN / GTIN 2050001670847

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen digitaalinen työntömitta erilaisiin sisä- ja ulkomittauksiin, vaihdettavat mittauskärjet.
Tietolähtö RS232C.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Työntömitta, sisältää 1 pariston nro 081560 , koko CR2032.
Vaihdettavat mittauskärjet, kuula-⌀ 3 mm ja puristusholkki sisäkierteellä M 2,5.

Erikoistarvike:

Kokoja 400 − 650 varten, kaikkia vara- ja erikoiskärkiä 434900 −  4910 voidaan käyttää kierteellä M2,5 . Tiedonsiirtokaapeli nro 49 8948.

Ohje:

Muita mittauskärkiä saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin