{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 500 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä; TESA Link Connector TLC | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Leukapituus | 150 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415357 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106442 | |
Valmistajan numero | 00530434 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaalinen konepajatyöntömitta TWIN-CAL IP67 mittauskärjillä 500 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
1 104,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
479 kappaletta varastossa
441,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,0005 tuuma | 0,0005 tuuma |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | 20 mm |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Leukapituus | 150 mm | 150 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta |