Digitaalinen konepaja-työntömitta mittauskärjillä 750 mm

Tuote nro.: 415350 750
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 74,29 € /kpl
  • 68,08 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 13385
  • Liitäntä: USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 750 mm
Lukema 0,01 mm
Mittapoikkeama E MPE ±0,06 mm
Liitäntä USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
Leukapituus 150 mm
Sisämittauskärjen ⌀ 20 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 415350 750
EAN / GTIN 4946368124858
Valmistajan numero 551-206-10

Kuvaus

Malli:

Mittaustulos näytetään helppolukuisilla numeroilla.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080 ja 497100.