{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 866 | |
Mittausalue | 60 mm - 960 mm | |
nauhan pituus | 1 000 mm | |
Nauhan leveys | 16 mm | |
Lukema | 0,1 mm | |
Raaka-aine | INOX | |
Tuotetyyppi | Nauhamitta |
Tuotekoodi | 415198 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001677037 | |
Valmistajan numero | 62200076 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pituusnauhamitta CJL-INOX 1000 mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
296,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
13,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,1 | |
Nauhan leveys | 16 | 19 |
nauhan pituus | 1 000 | 1 000 |
Mittausalue | 60 ;960 | |
Standardi | DIN 866 | EG II |
Raaka-aine | INOX | INOX |
Tuotetyyppi | Nauhamitta | Nauhamitta |