Konepajatyöntömitta mm- ja tuumajako 200 mm

Tuote nro.: 415100 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 19,55 € /kpl
  • 10,87 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 13385
  • Raaka-aine: INOX
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi ISO 13385
    Jaotus 1/20 mm
    Jaotus 1/128 tuuma
    Noniuksen jako mm/tuuma kyllä
    Mittapoikkeama E MPE ±0,05 mm
    Leukapituus 60 mm
    Sisämittauskärjen ⌀ 10 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Raaka-aine INOX
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 415100 200
    EAN / GTIN 4045197927668
    Valmistajan numero 415100 200

    Kuvaus

    Malli:

    Viistetyt mittauskärjet mittauksiin kierteen pohjassa ja kapeissa urissa. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Selkeä asteikko. Lukitusruuvi. Kokoon 300 asti kokonaan karkaistu, koosta 500 alkaen mittauspinnat karkaistu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin