{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 750 mm | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ± 0,10 mm | |
Hienosäätö | kyllä | |
Mittauskärjet | kyllä | |
Leukapituus | 150 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415090 750 | |
EAN / GTIN | 4062406065225 | |
Valmistajan numero | 415090 750 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konepajatyöntömitta hienosäätö 750 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
875,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
739,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Leukapituus | 150 | 150 |
Jaotus | 1/20 | 1/20 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | INOX |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Mittapoikkeama E MPE | ± 0,10 | ±0,12 |