{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lukema | 0,01 mm | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
virheraja | 0,03 mm | |
Leukapituus | 40 mm | |
Standardi | Tehdasnormi | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Radiokäyttö | Valmistajan ohjelmisto | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
Liitäntä | MAHR i-wi -radiojärjestelmä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Syvyysmitta | ⌀ 1,6 | |
Mittausalue | 150 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412772 150 | |
EAN / GTIN | 4059192057183 | |
Valmistajan numero | 4103374 |