{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | |
Liitäntä | USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä; TESA Link Connector TLC | |
Leukapituus | 40 mm | |
LCD-näytön merkkikorkeus | 11 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
Stand-by-kytkentä | kyllä | |
Automaattinen sammutus | kyllä | |
Käyttöaika | 12000 h | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Kansainvälinen rakennekoko | CR2032 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412766 150 | |
EAN / GTIN | 7630041106176 | |
Valmistajan numero | 00530097 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitaalinen työntömitta TESA TWIN-CAL 150 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
149,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 181 kappaletta varastossa
82,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 421 kappaletta varastossa
82,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Automaattinen sammutus | kyllä | kyllä | kyllä |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Mittausalue | 0 ;150 | 0 ;150 | 0 ;150 |
Leukapituus | 40 | 40 | 40 |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | ⌀ 1,6 | kulmikas 3,7×1,3 |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta | Yleiskäyttöinen työntömitta | Yleiskäyttöinen työntömitta |