{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | ⌀ 1,6 | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Leukapituus | 40 mm | |
LCD-näytön merkkikorkeus | 11 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
Stand-by-kytkentä | kyllä | |
Mittausarvo ja nollapiste säilyvät lepotilasta palaamisen jälkeen | kyllä | |
Automaattinen sammutus | kyllä | |
Käyttöaika | 12000 tuntia | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412759 150 | |
EAN / GTIN | 7630041148640 | |
Valmistajan numero | 00530141 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaalinen työntömitta TESA-CAL IP67, pyöreä syvyysmitta 150 mm
pyynnöstä
Varastossa
264 kappaletta varastossa
144,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
590 kappaletta varastossa
132,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,0005 | 0,0005 |
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Syvyysmitta | ⌀ 1,6 | ⌀ 1,6 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Raaka-aine | INOX | Jaloteräs, INOX |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 | ±0,03 |