{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,03 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | ⌀ 1,6 | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Leukapituus | 40 mm | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412753 150 | |
EAN / GTIN | 4059192002329 | |
Valmistajan numero | 4103076 |