Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta. 1000 mm

Tuote nro.: 412750 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 68,08 € /kpl
  • 74,29 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 1 000 mm
Lukema 0,02 mm
Jaotus 1/50 mm
virheraja 0,08 mm
Kiinnitys Lukitusruuvi yläpuolella
Luentaosien malli mattakromattu
Mittauspinnan rakenne Karkaistu
Leukapituus 150 mm
Sisämittauskärjen ⌀ 20 mm
mittaustekniikka analoginen
Pinta kovaeloksoitu
Paino 1,75 kg
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412750 1000
EAN / GTIN 2050001060310
Valmistajan numero 4112303

Kuvaus

Malli:

Kevytrakenteiset työpajatyöntömitat; mittauskärjet ja V-johde.
parallaksiton lukema.
Kisko ja luisti alumiinia. 50% painoetu. Kulutusta kestävä ja naarmuntumaton kovaksi eloksoitu pinta 1100 HV (vastaa keramiikkaa).
Mittausleuat kärkineen ruostumattomia, karkaistuja ja hiottuja. Nonius, selkeä asteikko ja sisämittausasteikko. Luisti liikkuu kevyesti ja tarkasti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin