{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | ⌀ 1,6 | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Leukapituus | 40 mm | |
Automaattinen sammutus | kyllä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
Kotelon materiaali | muovi | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412749 150 | |
EAN / GTIN | 4062406101213 | |
Valmistajan numero | 412749 150 |