{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 mm | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Leukapituus | 64 mm | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412733 300 | |
EAN / GTIN | 4059192058302 | |
Valmistajan numero | 4103306 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitaalinen työntömitta IP67 300 mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
438,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
300,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
399,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu | Karkaistu |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Mittausalue | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Raaka-aine | INOX | Jaloteräs, INOX | Jaloteräs, INOX |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 | ±0,03 | ±0,03 |