{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 200 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | |
Leukapituus | 50 mm | |
LCD-näytön merkkikorkeus | 11 mm | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
Käyttöaika | n. 3 vuotta | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412717 200 | |
EAN / GTIN | 4059192058326 | |
Valmistajan numero | 4103205 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Digitaalinen työntömitta suuri näyttö., Mittausalue: 200mm
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
246,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 199 kappaletta varastossa
136,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | yksi nollausasetus |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Leukapituus | 50 mm | 50 mm |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | kulmikas 3,7×1,3 |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |