Digitaalinen työntömitta AOS-järjestelmä ja tiedostoliitäntä 150 mm

Tuote nro.: 412642 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 20,36 € /kpl
  • 11,33 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • Mittalaitteen mittausmenetelmä: sähkömagneettinen induktiomenetelmä
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,01 mm
Mittapoikkeama E MPE ±0,02 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitta kulmikas 3,7×1,4
Liitäntä USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
Leukapituus 40 mm
LCD-näytön merkkikorkeus 9 mm
Mittalaitteen mittausmenetelmä sähkömagneettinen induktiomenetelmä
Käyttöaika 20000 h
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Nappiparisto
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412642 150
EAN / GTIN 4946368667928
Valmistajan numero 500-161-30

Kuvaus

Malli:

Mittauksen tulos näkyy selkeillä numeroilla (korkeus 9 mm). Sähkömagneettinen mittausjärjestelmä AOS (Advanced Onsite Sensor) antaa lisäsuojaa vettä ja pölyä vastaan.
  • Absoluuttiset arvot, nollaamista ei tarvita, jotenmittaaminen on nopeampaa ja luotettavampaa.
  • Pieni virrankulutus (20000 tuntia jatkuvassa käytössä), pariston valvontanäyttö.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080 ja nro 497100, datapainike.
Paristokotelon kansi nro 412239 koko B.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin