Digitaalinen työntömitta IP67, tiedostoliitäntä 150 mm

Tuote nro.: 412628 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 10,87 € /kpl
  • 19,55 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Syvyysmitta: kulmikas 3,7×1,4
  • Liitäntä: USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,01 mm
Mittapoikkeama E MPE ±0,02 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitta kulmikas 3,7×1,4
Liitäntä USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 67
Leukapituus 40 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
Automaattinen sammutus kyllä
Käyttöaika 15000 h
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412628 150
EAN / GTIN 4946368693941
Valmistajan numero 500-716-20

Kuvaus

Malli:

Elektroninen työntömitta, jossa on Absolut-elektroniikka ja iso, hyvin luettava näyttö. Kestää hyvin vettä, öljyä ja pölyä. Vähäisen energiankulutuksen ansiosta 18000 tunnin jatkuva käyttö yhdellä paristolla (koko 300: 5000 tuntia). Laite kytkeytyy käytettäessä automaattisesti päälle ja n. 20 minuutin jälkeen automaattisesti pois, kun sitä ei käytetä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Liitäntäkaapeli (ruuvattava) nro 497085.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript