Kellotyöntömitta, Tyyppi: 150/02

Tuote nro.: 412416 150/02
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 11,33 € /kpl
  • 20,36 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 13385
  • Syvyysmitta: kulmikas 3,6×1,7
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Syvyysmitta kulmikas 3,6×1,7
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukematarkkuus (pyöreä asteikko) 0,02 mm
Osoittimen kierros 2 mm
Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm
Leukapituus 40 mm
mittaustekniikka analoginen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kellotyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412416 150/02
EAN / GTIN 7630041105353
Valmistajan numero 00510008

Kuvaus

Malli:

Mattakromattu asteikko. Iskusuoja ja suojattu hammastanko. Tarkkuusmittakello kierrettävällä asteikkotaululla, lukitusruuvi.
Erittäin kapea syvyysmitta.
Millimetriarvojen luku mittauskiskosta, 2/100 mm pyöröasteikolta.

Erikoistarvike:

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin