{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Syvyysmitta | kulmikas 6,2×2,2 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukematarkkuus (pyöreä asteikko) | 0,01 mm | |
Osoittimen kierros | 1 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,02 mm | |
Leukapituus | 40 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kellotyöntömitta |
Tuotekoodi | 412405 150/01 | |
EAN / GTIN | 4946368688206 | |
Valmistajan numero | 505-732 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kellotyöntömitta 150/01
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
161,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
466 kappaletta varastossa
88,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukematarkkuus (pyöreä asteikko) | 0,01 | 0,01 |
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Leukapituus | 40 | 40 |
Syvyysmitta | kulmikas 6,2×2,2 | kulmikas 4,8×1,7 |
Tuotetyyppi | Kellotyöntömitta | Kellotyöntömitta |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,02 | ±0,03 |