{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Syvyysmitta | kulmikas 4,8×1,7 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukematarkkuus (pyöreä asteikko) | 0,01 mm | |
Osoittimen kierros | 1 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Leukapituus | 40 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Kierretaulukko | Työntömittataulukko | |
Tuotetyyppi | Kellotyöntömitta |
Tuotekoodi | 412350 150/01 | |
EAN / GTIN | 4045197203083 | |
Valmistajan numero | 412350 150/01 |