Työntömitta 150 mm

Tuote nro.: 412101 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 10,87 € /kpl
  • 19,55 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 106 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: kulmikas 3,7×1,4
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX
  • kaikki osat: Karkaistu

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi ISO 13385
    Mittausalue 150 mm
    Lukema 0,05 mm
    Lukema valittavissa mm/tuumaa
    Jaotus 1/20 mm
    Jaotus 1/128 tuuma
    Asteikko kromattu kyllä
    Mittapoikkeama E MPE ±0,05 mm
    Syvyysmitta käytettävissä kyllä
    Syvyysmitta kulmikas 3,7×1,4
    Kiinnitys Lukitusruuvi yläpuolella
    Ohjaus Korotetut liukupinnat
    Leukapituus 40 mm
    Ristikärkien pituus 17 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Raaka-aine Jaloteräs, INOX
    kaikki osat Karkaistu
    Pakkaus Tasku
    Paino 143 g
    Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 412101 150
    EAN / GTIN 4946368110165
    Valmistajan numero 530-104

    Kuvaus

    Malli:

    Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattuja.
    Tiheä, selkeä asteikko.
    Lukitusruuvi yläpuolella.
    Mittauspinnat hienohiottuja.

    Erikoistarvike:

    Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin