Työntömitta 150 mm

Tuote nro.: 410300 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 19,55 € /kpl
  • 10,87 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 984 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi ISO 13385
    Mittausalue 0 mm - 150 mm
    Lukema 0,05 mm
    Jaotus 1/20 mm
    Asteikko kromattu kyllä
    Mittapoikkeama E MPE ±0,05 mm
    Syvyysmitta käytettävissä kyllä
    Syvyysmitta kulmikas 3,7×1,4
    Kiinnitys Lukitusruuvi yläpuolella
    Ohjaus Korotetut liukupinnat
    Leukapituus 40 mm
    Ristikärkien pituus 21 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Raaka-aine INOX
    kaikki osat Karkaistu
    Pakkaus Tasku
    Paino 143 g
    Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 410300 150
    EAN / GTIN 4946368530000
    Valmistajan numero 530-101

    Kuvaus

    Malli:

    Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattuja.
    Tiheä, selkeä asteikko.
    Lukitusruuvi yläpuolella.
    Ilman tuumajakoa.
    Mittauspinnat hienohiottuja.

    Erikoistarvike:

    Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin