{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Jaotus | 1/128 tuuma | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,08 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | kulmikas 4,7×1,8 | |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | |
Leukapituus | 64 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | Tasku | |
Kierretaulukko | Työntömittataulukko | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 410200 300 | |
EAN / GTIN | 4045197519207 | |
Valmistajan numero | 410200 300 |