Kumimatto/-rulla uralaatalle 2

Tuote nro.: 385050 2
(354,67 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 300 mm
Leveys 200 mm
Korkeus 3 mm
Malli Matto
Tuotetyyppi Tyhjiömatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 385050 2
EAN / GTIN 2050001717320
Valmistajan numero 00416

Kuvaus

Malli:

Koko 1-4 – Keskitason kitkakerroin, sopii ihanteellisesti läpiporukseen, ei sovi tasojyrsintään.
Koko 5 – Korkea kitkakerroin ja hyvä yhdensuuntaisuus, 2-3-sadasosaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin