VAC-MAT-matot 0

Tuote nro.: 385040 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,73 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,78 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 062 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 300 mm
Leveys 200 mm
Korkeus 2,5 mm
Väri oranssi
Kovuus vakio
Tuotetyyppi Tyhjiömatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 385040 0
EAN / GTIN 2050002038912
Valmistajan numero 100247

Kuvaus

Malli:

Voidaan käyttää työstön mukaan useita kertoja.
VAC-MAT-mattoja voi käyttää 40 °C:een rajoituksetta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin