{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 515 mm | |
Leveys | 572 mm | |
Korkeus | 743 mm | |
Imuteho | 65 m3/h | |
Moottorin jännite | 400 V | |
Moottorin teho | 2,4 kW | |
Paino | 72 kg | |
Tuotetyyppi | Tyhjiögeneraattori |
Tuotekoodi | 385025 WR3 | |
EAN / GTIN | 2050001785268 | |
Valmistajan numero | 93803 |