Tyhjiöaggregaatti VA1

Tuote nro.: 385020 VA1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

500 mm
Korkeus 630 mm
Imuteho 10 m3/h
Moottorin jännite 230 V
Moottorin teho 0,37 kW
Paino 25 kg
Tuotetyyppi Tyhjiögeneraattori

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 385020 VA1
EAN / GTIN 2050001717511
Valmistajan numero 80172

Kuvaus

Malli:

Tyhjiöaggregaatti, jossa tyhjiövarasto ja integroitu nesteenerotin.

Käyttö:

Tyhjiökiristyslaattojen ja -järjestelmien käyttö.

Toimituksen sisältö:

2 m tyhjiöletku, 3/2-tiekäsivipuventtiili, jossa ilmastus, tyhjiömittari.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin