Teslametri-mittauslaite magneettisuuden mittaukseen 1

Tuote nro.: 380865 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue, staattiset kentät 0 mT - 1 500 mT
Mittausalue, dynaamiset kentät 0 mT - 750 mT
Mittaustarkkuus ± 5%
Työskentelylämpötila 0 °C - 40 °C
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
Paristotyyppi Mignon, AA
Tuotetyyppi Magneettikentän mittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380865 1
EAN / GTIN 4045197954565
Valmistajan numero 380865 1

Kuvaus

Malli:

  • Kevyt ja pienikokoinen malli. Likaahylkivä kotelo.
  • Automaattinen mittausalueen valinta. Näyttö valinnaisesti Teslan tai Gaussin mukaan.
  • Staattiset ja dynaamiset mittaukset.
  • Magneettinen näyttö N/S. Nollakohdan asetus.

Käyttö:

Jäännösremanenssin, magneettivuon tiheyden ja magneettikiinnityslevyjen kenttäjakauman mittaukseen.

Toimituksen sisältö:

Mukana nahkalaukku ja 4 × AA-paristo.

Ohje:

Kuluneen anturin nro 380866 koko 1 tilalle voidaan tilata ja vaihtaa uusi.