Käsikäyttöinen demagnetointilaite HD2

Tuote nro.: 380863 HD2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Aktiivisen vyöhykkeen koko 150×95 mm
Tunkeutumissyvyys 40 mm
Paino 2,2 kg
Verkkojännite 220 V; 240 V
Verkkotaajuus 50 Hz
Demagnetointilaitteen teholuokka (DMC) +
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Demagnetointilaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380863 HD2
EAN / GTIN 2050001743770
Valmistajan numero 890.70-HD2

Kuvaus

Malli:

  • Kevyt kotelo helppoon käsittelyyn sekä 3m:n johto ja pistoke.
  • Virransyöttö 230 V / 50 Hz, kotelointiluokka IP42, tehontarve 220 VA. Automaattinen poiskytkentä, kun > 50 °C. Kytkentäaika 30%.

Käyttö:

Suurten työkappaleiden pintojen magneettisuuden poistoon. Liikkuvaan käyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin