{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lamellitason pituus | 250 mm | |
Lamellitason leveys | 305 mm | |
Kotelon pituus | 260 mm | |
Rungon leveys | 315 mm | |
Rungon korkeus | 137 mm | |
suurin työkappaleen leveys | 305 mm | |
Tunkeutumissyvyys | 75 mm | |
Tehonkulutus | 990 W | |
Paino | 36,5 kg | |
Demagnetointilaitteen teholuokka (DMC) | +++ | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Suojaluokitus | IP 21 | |
Kuormitusaikasuhde | 100 % | |
Tuotetyyppi | Demagnetointilaite |
Tuotekoodi | 380862 300 | |
EAN / GTIN | 4045197886224 | |
Valmistajan numero | 380862 300 |